Beli Box Panel Wall Mounting Outdoor Waterproof di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)
    Mulai

    Rp199.999.900

  2. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  3. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  4. Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    atribut:
    • Applications: Multi-Purpose
    • Category: Compact Enclosure
    • Range: Spacial
  5. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  6. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  7. Legrand Surface Mounting Box (Dos Outbow)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Legrand Surface Mounting Box (Dos Outbow)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Surface Finishing: Matt
  8. Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    41%
    Mulai

    Rp269.900

    Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  9. Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    53%
    Mulai

    Rp209.900

    Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets> Screw terminals> Straight
  10. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  11. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  12. Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp299.900

    Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets > Screw terminals> 16 A - 32 A : external fixing> 63 A : internal fixing, enclosure base can be turned 180 Degrees
  13. Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

  14. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  15. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp7.900

    Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  16. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    85%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  17. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
Daftar Harga Box Panel Wall Mounting Outdoor Waterproof Terbaru November 2026
PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)Rp199.999.900
PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)Rp11.999.900
Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Rp1.799.900
Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)Rp149.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)Rp1.099.900
Legrand Surface Mounting Box (Dos Outbow)Rp1.199.900
Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp269.900
Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)Rp209.900
Legrand Surface Mounting Socket Pro P17Rp2.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)